産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18890911 品番TI-OE110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

簡単設置
PoE/非PoEデバイスともに最大100m延長可能、合計200mまで対応
最大2台までカスケード接続が可能で、PoEネットワークを最大300mまで延長可能(※デイジーチェーンにエクステンダーを追加し、ケーブルの長さを延長するごとに、利用可能な PoE バジェットは全体的に減少します。)
PoE(15.4W)およびPoE+(30W)対応
-40〜75℃の過酷な動作温度範囲に対応
IP67準拠の防水筐体
コンパクト設計
PoE給電に対応しており、外部電源アダプター不要

仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R セット内容本体、2 x 着脱式ケーブルグランド 性能RAMバッファ128KB、MACアドレステーブル2K、ジャンボフレーム対応9KB 材質IP67防水防塵対応、工具不要設計 寸法(mm)165×25 質量(g)96 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、 消費電力(W)最大消費電力:2.8(デバイス未接続時) 電源PoE 動作温度(℃)- 40 〜 75 最大延長(m)100(合計200延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27(衝撃試験)、IEC 60068-2-31(落下)、IEC 60068-2-6(振動) MTBF(時間)2517107@ 25℃ データレート1Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする