大川被服
大川被服の ワーキングウェア
大川被服の トップス
大川被服の 春夏 トップス
Kansai 半袖シャツ 30203
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18891137
品番
30203
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
厚さをシャットアウトするクラサーモ採用の涼感シャツ。
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル60・綿40
機能
UV、吸汗・速乾、三層構造糸
仕様
携帯電話専用ポケット、ペン差し、ダブルポケット、ペン差しポケッ、スリット
種別
半袖シャツ
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
71
素材
クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
色番
1
袖丈
半袖