和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
和平フレイズの キッチンばさみ
燕三 包丁&キッチンハサミ3点A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893196
品番
EM-070
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
シルバー
質量(g)
三徳包丁:約110、ペティナイフ:約56、キッチンハサミ:約70、450
サイズ(cm)
三徳包丁:(約)全長28.5(刃渡り16.5、ペティナイフ:(約)全長24(刃渡り13、キッチンハサミ:(約)7.9×19×1
ブレード
エッジ:プレーン
原材料
※刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン、ハンドル鋲:ナイロン、樹脂部(ハサミ):ABS樹脂