ブラインドリベット

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 18901033 品番 #41
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

25個入りアルミフランジスチールシャフト

材質アルミ リベット径(Φmm)3.2 入数(個)25 対応板厚(mm)0.5-1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18901173
2024-03-02
用途:
オートバイのメンテナンス
BONSAI MOTORCYCLE 様

サイズを細かく表記されているので商品を選びやすかった。

対象商品:
18901234
2017-09-14
用途:
アルミ板のリベット留め
金子建設株式会社 様

発送も早く使用感もばっちりです。 ホームセンターに無いこの手の大き目sizeのお取り扱いは有難いです。

対象商品:
18901207
2019-06-06
用途:
ゴムの固定
農・林・水産業

鉄の扉にゴムを取り付けるのに使用、フランジ部分が抜けてくるものが多くシャフトの太さが0.1〜0.2mmくらい細い気がする。何度リベッターを握っても一向に閉まらないので抜いてみるとシャフトの中間位にフランジがいてつぶれなかったので、普通。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4192:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする