大伸化学
大伸化学の 塗料うすめ液/処理剤
大伸化学の うすめ液
大伸化学の ラッカーうすめ液
ラッカーシンナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
18907860
品番
ペリカン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラッカーうすめ液
モノタロウ
¥
2,398
¥
2,638
税込
成分
トルエン57%、酢酸ブチル20〜30%他、1-ブタノール、酢酸ノルマルブチル、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル
種類
バージン品使用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性