※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大和電業の 電線管用接続部品
大和電業の 電線管用ロックナット
ロックナット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
六角形
仕様
薄綱電線管ねじ用
注文コード
18945134
品番
LN-19 ロックナット
参考基準価格(税別)
¥35
販売価格(税込)
¥36
販売価格(税別)
¥
33
バスケットに入れる
この商品は
形状・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
磨綱板
仕様
薄綱電線管ねじ用
形状
六角形
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
26
寸法T(mm)
3.8