曜日別特売
FLX-180GY トレイル フレキシブル三脚 Kenko(ケンコートキナー) 18952273

 

FLX-180GY トレイル フレキシブル三脚 Kenko(ケンコートキナー) 18952273
FLX-180GY トレイル フレキシブル三脚 Kenko(ケンコートキナー) 18952273
FLX-180GY トレイル フレキシブル三脚 Kenko(ケンコートキナー) 18952273

トレイル フレキシブル三脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1脚注文コード18952273品番FLX-180GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

多数の関節により、様々な方向に脚が曲がる三脚です。
脚部が自在に曲がるので、デコボコの場所への設置や、手すりや柱に巻きつけて撮影することもできます。

グレー質量(g)100全高(mm)160最低高さ(mm)90縮長(mm)180最大積載荷重(g)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする