Grove - Temp&Humi&Barometer Sensor BME2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18962250 品番101020193
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス)
通信インターフェース:I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能
Note:センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。

寸法(mm)40×20×15 質量(g)G.W 10 、バッテリー なしExclude 温度範囲(℃)感知:-40 to 85 精度±3% 消費電力0.4 mA 温度精度感知:±1 気圧(hPa)センシング:300-1100、精度:±1.0 インターフェースI2C and SPI Grove ポート I2C (設定可能なアドレスat 0×77(default) and 0×76) アズワン品番63-3112-50 動作電圧(V)5 or 3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする