SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
汎用メタルギア小型サーボ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18967448
品番
ROB-14760
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
6V動作で3.2kg・cmのトルクを発生し、標準の3ピンケーブル(赤:電源、茶色:GND、黄色:データ)を備えた小型サーボです。
寸法(mm)
28.8×13.8×30.2
質量(g)
20
電源電圧(V)
4.8〜6.0
速度
0.20秒/60°(4.8V)、0.18秒/60°(6.0V)
ワイヤー長(mm)
180
アズワン品番
64-5660-20
回転角度(°)
160
トルク値(kg/cm)
2.8(4.8V)、3.2(6.0V)