Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967737 品番114100001
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。
通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。
デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。
Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用
バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能
shellコマンドで操作可能
プログラマブルなパルス出力
低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)
低電圧を検出すると自動で回路を切り替え

動作温度(℃)0〜70 アズワン品番63-3112-54 動作電圧(V)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする