本体

ヌーヴォー 食器棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18968148 品番27141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

傷や汚れに強いメラミン化粧板を使用。
ホワイトカラーと中身が見えにくいすりガラスを使用し、明るく清潔感のあるデザイン。
掴みやすい大きめの取手。引出しにはストッパー付きで抜け落ち防止。
背面化粧仕上げ。シリーズで組み合わせれば統一感のある空間作りに最適です。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)約50.5 サイズ60-180 【可動棚】5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18968148 27141 18994976 27141 ヌーヴォー 食器棚 クロシオ ヌーヴォー 食器棚 クロシオ 1台 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする