曜日別特売
RE-1526 電子レンジ専用保温調理鍋Grand Cooker(グランクッカー) 曙産業 18982654

RE-1526 電子レンジ専用保温調理鍋Grand Cooker(グランクッカー) 曙産業 18982654
RE-1526 電子レンジ専用保温調理鍋Grand Cooker(グランクッカー) 曙産業 18982654
RE-1526 電子レンジ専用保温調理鍋Grand Cooker(グランクッカー) 曙産業 18982654
RE-1526 電子レンジ専用保温調理鍋Grand Cooker(グランクッカー) 曙産業 18982654

電子レンジ専用保温調理鍋Grand Cooker(グランクッカー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード18982654品番RE-1526
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

レンジにかけた食材を保温容器に入れるだけ
火を使わずにじっくり本格保温調理

セット内容保温容器蓋、内鍋(蓋・本体)、蒸し皿、保温容器本体、レシピブック付き材質保温容器本体、保温容器蓋、保温容器ツマミ:ポリプロピレン、内鍋本体、内鍋蓋、蒸し皿:ポリメチルペンテン、内鍋ツマミ:ポリプロピレン、溶着リング:ステンレススチール、断熱材:発泡スチロール寸法(mm)300×220×180オレンジ質量(g)1016容量(L)1.65耐熱温度(℃)120(保温容器本体、保温容器蓋、保温容器ツマミ)、-40(内鍋本体、内鍋蓋、蒸し皿)、140(内鍋ツマミ)耐冷温度(℃)-20(保温容器本体、保温容器蓋、保温容器ツマミ)、200(内鍋本体、内鍋蓋、蒸し皿)、-20(内鍋ツマミ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする