代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
その他
【ADJRGA】10【BD】32【BD_2】50【BTED】28【DCONMS】100【DCONWS】12【LB_2】47【LF】95【LSCWS】46【SS】HSK A 100
注文コード
18984826
品番
HSKA100HYDRO12X95T
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【ADJRGA】10【BD】32【BD_2】50【BTED】28【DCONMS】100【DCONWS】12【LB_2】47【LF】95【LSCWS】46【SS】HSK A 100
J
M10×1
LB
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE