代表画像

HSKA100HYDRO25X110T DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18984860 HSKA100HYDRO25X110T DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18984860

DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 その他【ADJRGA】10【BD】57【BD_2】63【BTED】53【DCONMS】100【DCONWS】25【LB_2】62【LF】110【LSCWS】57【SS】HSK A 100 注文コード18984860 品番HSKA100HYDRO25X110T
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はその他など6種類から選べます 他の種類を見る
その他【ADJRGA】10【BD】57【BD_2】63【BTED】53【DCONMS】100【DCONWS】25【LB_2】62【LF】110【LSCWS】57【SS】HSK A 100 JM16×1 LB81 RoHS指令(10物質対応)対応 CSPTRUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする