代表画像

CAT40HYDRO12X63.5T CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985115 CAT40HYDRO12X63.5T CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985115

CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 その他【ADJRGA】10【BD】32【BD_2】49【BTED】27.1【CRKS】5/8/2011【DCONWS】12【LB_2】27【LF】63.5【LSCWS】46【SS】CAT40 注文コード18985115 品番CAT40HYDRO12X63.5T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はその他など19種類から選べます 他の種類を見る
その他【ADJRGA】10【BD】32【BD_2】49【BTED】27.1【CRKS】5/8/2011【DCONWS】12【LB_2】27【LF】63.5【LSCWS】46【SS】CAT40 JM10×1 LB44.45 RoHS指令(10物質対応)対応 CSPTRUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする