代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
その他
【ADJRGA】10【BD】30【BD_2】49【BTED】24【CRKS】5/8/2011【DCONWS】3/8"【LB_2】28【LF】63.5【LSCWS】41【SS】CAT40
注文コード
18985158
品番
CAT40HYDRO3/8X2.500T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【ADJRGA】10【BD】30【BD_2】49【BTED】24【CRKS】5/8/2011【DCONWS】3/8"【LB_2】28【LF】63.5【LSCWS】41【SS】CAT40
J
M5
LB
44.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE