代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
その他
【ADJRGA】10【BD】42【BD_2】51【BTED】35.5【CRKS】1/8/2025【DCONWS】20【LB_2】46【LF】81【LSCWS】51【SS】CAT50
注文コード
18985210
品番
CAT50HYDRO20X81T
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【ADJRGA】10【BD】42【BD_2】51【BTED】35.5【CRKS】1/8/2025【DCONWS】20【LB_2】46【LF】81【LSCWS】51【SS】CAT50
J
M10×1
LB
61.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE