代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
その他
【ADJRGA】10【BD】48【BD_2】68【BTED】41.5【CRKS】1/8/2025【DCONWS】25【LB_2】35.4【LF】81【LSCWS】57【SS】CAT50
注文コード
18985219
品番
CAT50HYDRO25X81T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥70,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【ADJRGA】10【BD】48【BD_2】68【BTED】41.5【CRKS】1/8/2025【DCONWS】25【LB_2】35.4【LF】81【LSCWS】57【SS】CAT50
J
M10×1
LB
61.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE