代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
その他
【ADJRGA】10【BD】62【BD_2】75【BTED】55.8【CRKS】1/8/2025【DCONWS】32【LB_2】40【LF】81【LSCWS】61【SS】CAT50
注文コード
18985228
品番
CAT50HYDRO32X81T
参考基準価格(税別)
¥78,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【ADJRGA】10【BD】62【BD_2】75【BTED】55.8【CRKS】1/8/2025【DCONWS】32【LB_2】40【LF】81【LSCWS】61【SS】CAT50
J
M10×1
LB
61.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE