代表画像

CAT50HYDRO1/2X3.189T CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985237 CAT50HYDRO1/2X3.189T CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985237

CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 その他【ADJRGA】10【BD】32【BD_2】44.45【BTED】27.7【CRKS】1/8/2025【DCONWS】1/2"【LB_2】31.5【LF】81【LSCWS】46【SS】CAT50 注文コード18985237 品番CAT50HYDRO1/2X3.189T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はその他など19種類から選べます 他の種類を見る
その他【ADJRGA】10【BD】32【BD_2】44.45【BTED】27.7【CRKS】1/8/2025【DCONWS】1/2"【LB_2】31.5【LF】81【LSCWS】46【SS】CAT50 JM10×1 LB61.95 RoHS指令(10物質対応)対応 CSPTRUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする