曜日別特売
ART-151 ステンレスボトル ピーコック魔法瓶工業 18999025

 

ART-151 ステンレスボトル ピーコック魔法瓶工業 18999025
ART-151 ステンレスボトル ピーコック魔法瓶工業 18999025
ART-151 ステンレスボトル ピーコック魔法瓶工業 18999025
ART-151 ステンレスボトル ピーコック魔法瓶工業 18999025

ステンレスボトル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード18999025品番ART-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

たっぷり入るので、みんなで分け合って飲める大容量タイプ。
必要な時に引き出して使えるプルアップタイプのハンドル。
瓶の底までしっかり洗いやすい口径70mm。大きな氷もスッポリ。
ふた部を取り外せ、中せんの内側までお手入れできます。

容量(L)1.45ステンレス口径(Φmm)70本体質量(kg)1.01機能保温/保冷、分解中せん、コップ自動閉せん本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×110×313アズワン品番64-5280-19保温効力(℃)79以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)商品タイプコップ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18999043
2023-07-06
用途: 現場で使用するお湯を持参するために使用
その他業種

大容量の物を探していました。
保温機能にも問題なく、形もシンプルで軽いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする