東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの シャンデリア球タイプLED電球
フィラメント型LED 薄黄電球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19023911
品番
LDST4L-GV40W-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他
密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
材質
ガラス
寸法(mm)
D64×H140
質量(g)
48
消費電力(W)
3.7
定格電圧(V)
AC100
口金
E26
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
20000
配光角度(°)
290
光色
電球色(2400K)