東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの シャンデリア球タイプLED電球
フィラメント型シャンデリア球・調光可
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19023947
品番
LDC4LCD40E17TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他
密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応
材質
ガラス
寸法(mm)
Φ35×H111
質量(g)
24
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
AC100
明るさ(W)
40相当
口金
E17
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
20000
光色
電球色(2700K)