東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの ボール球タイプLED電球
LEDボール型電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
HOME
注文コード
19024060
品番
LDG4HOME-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋のアクセントやインテリアに最適なおしゃれなフィラメント型LEDボール電球です。
仕様
HOME
その他
調光不可、断熱材施工器具・密閉器具非対応
材質
クリアガラス
寸法(mm)
Φ125×H175
質量(g)
105
消費電力(W)
4.2
定格電圧(V)
AC100
口金
E26
全光束(Lm)
300
定格寿命(時間)
20000
光色
電球色(2700K)
照射角度(°)
290