曜日別特売

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相AC380V~480V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格出力(kW)15仕様標準品注文コード19046703品番MR-J4-15KA4
参考基準価格(税別)¥1,430,000販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800
仕様標準品電源(V)三相AC400シリーズMELSERVO-J4定格出力(kW)15インターフェイス汎用制御軸数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする