和平フレイズ
和平フレイズの 収納家具
和平フレイズの 食器棚・ キッチン収納
フロウト コンロ奥ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19106651
品番
RG-0478
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
システムキッチンに合わせてスタイリッシュにスペースを有効活用できます。
よく使う鍋やキッチン小物の収納に便利。
コンロまわりのスペースを有効活用。
接地面を傷つけにくいゴム足付。
材質
本体:鉄、表面加工:粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム
質量(g)
650
幅(cm)
62.5
高さ(cm)
10
奥行き(cm)
15
注意
※食器洗い乾燥機、電子レンジ 使用不可