鋼球(ステアリングステムなど)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 19117516 品番 BGB-316
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

ステアリングステム用鋼球

参考品番(H)96211-06000 (Y)93503-16003 (S)06111-06003 (K)600A0600 大きさ3/16 (約4.8mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19117516
2026-01-11
用途:
gsxr125のステム
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品と同じ品質のものが安く購入出来ました。スペアも用意しました。

対象商品:
19117525
2025-07-08
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

純正品と変わらない品質で安く購入できるので助かっています。

対象商品:
19117525
2024-01-24
用途:
オートバイの部品

キックペダルの部品として1個だけでよかったのですが、スペアとして10個入りを購入しました。お安く入手できて助かりました。

対象商品:
19117507
2023-05-17
用途:
パッソルのステムベアリング
その他業種

パッソルをレストアしていて、ステムベアリングのボール交換用に使用しました。
パッソルの純正?元々付いていた球は、レース共に摩耗した感じはなかったが、計測したらマイクロメーターで3.97mm。
こちらの商品一袋10個全て3.99mm 抜群の精度でした。
使用個数 上25個 下25個

2人が参考にしています
対象商品:
19117516
2022-12-31
用途:
kdx125srステムベアリングに使用しました

kdx125srステムベアリングに使用しました、純正品よりかなり安かったので助かります。

対象商品:
19117516
2022-10-09
用途:
マジェスティ125(キャブ車)補修用に
その他業種

コマジェ、真っ直ぐ走らないっ。
安く譲り受けたコマジェを補修、メンテナンス後にさぁ試乗と思ったら真っ直ぐ走らず、少しハンドルを切ろうものなら左右に振られ、あわや転倒しそたいになる始末。

ハンドル周り分解してステムベアリングを確認するとグリス切れ&グリス固着。
ステムベアリング(上)鋼球は4.8ミリだったので、ネットで探していたらNTB製があったので10個入り×3購入。

使用個数23球。
問題なく取り付け、真っ直ぐ走るようになりました!!

2人が参考にしています
対象商品:
19117525
2022-08-03
用途:
バイクのステム

NTBの鋼球ですから良いも悪いもありません。問題無く使えています。規格品ですから純正なんて使う必要は無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
19117516
2022-10-27
用途:
キャスターのメンテナンス時
株式会社アイキャスト 様

小型キャスターの補修に最適で、安価ですので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする