タイヤビューティーSP

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード19154047 品番MH749
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ムースタイプのタイヤ用クリーナー。汚れたままのタイヤに吹き付けるだけでミクロの泡が汚れを落とし、タイヤにツヤを与えます。

成分水、液化石油ガス、シリコーンオイル タイプスプレー 液性水溶性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.45L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:550552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
愛車の仕上げに使う定番です
製造業

タイヤスプレーは数多くありますが、絶対に譲れないのが水性であることと、仕上がりの色合いや艶の感じ、そして耐久性です。
3点の項目で満足し、更に価格も高くなく満点以上となるのが、この商品です。
タイヤスプレーの油性タイプは色艶や耐久性が高いものの、タイヤ本体への悪影響が懸念されるので水性は必須です。
水性の中では色艶や自然さ、数回の雨でも持ちこたえる光沢に満足しています。

2025-09-13
用途:
タイヤ洗浄
有限会社マキシム 様

綺麗に見せるために使用していますリピーターです無くなったらまた購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
19154047
2024-02-07
用途:
タクシーのタイヤ清掃
池田タクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

安価で助かっています、タイヤにスプレーするだけなのでタクシーの出発前に簡単にきれいに出来ます

2024-02-02
用途:
国産有名品と同等かそれ以上
運輸・通信業

他の国産「水溶性」製品と何の違いもありません。
こちらの方がコスト的に優れており、リピしたいと思います。

対象商品:
19154047
2024-02-01
用途:
タイヤのつやだしに
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレータイプより泡の方がつけやすいかと購入しました。
思いのほか、フェンダーにも飛び散ってしまいますが、じわっとつく感じがいいです。

対象商品:
19154047
2023-09-20
用途:
車の掃除時
サービス業

さっと吹き付けて、さっと綺麗になり気に入りました
あとはどれくらい綺麗さがもつのかが楽しみです

対象商品:
19154047
2023-12-05
用途:
プラスチック製品(機械の格納ケース)等の掃除に使用
卸売・小売業

本来の使用方法(タイヤ汚れ落し)とは違う用途で使用しているので、噴射の勢いが弱くても良いのでもう少し広がるように噴射すれば☆5個になります。

対象商品:
19154047
2022-09-14
用途:
艶出しに使用
運輸・通信業

ホームセンターなどの店舗で購入するより安いので 今後はモノタロウで購入しようと思います。この手の商品は どこのメーカーでも品質は変わらないです。今まで使ってた 別メーカーの物と 特別ここが違うという部分は 見つけ難いです。ただただ 艶を出すには必要十分なクオリティで無難な買い物かなと思います。無難ですが お気に入りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする