パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
スポーション ワンタッチローダージャグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19157793
品番
D-2770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイレクトにすぐ飲める。
ワンタッチオープン。
断熱構造で冷たさ持続
容量(L)
2
色
ブルーグレー
材質
本体(内容器・外容器)、ふた・ハンドル・飲み口:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーンゴム、断熱材:発泡スチール
質量(g)
538
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×135×350(取っ手を立てた状態)
商品タイプ
ワンタッチタイプ