PB SWISS TOOLS
PB SWISS TOOLSの トルクレンチ/トルクドライバー
PB SWISS TOOLSの 交換ビット類
マイナスビット(ロング)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19173428
品番
C6L-100-0-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のロングマイナスビットです。
先端形状
マイナス
全長(mm)
95
質量(g)
6
軸長(mm)
80
差込角(inch)
1/4(6.3mm)hex
刃先厚(mm)
0.4
刃先幅寸法(mm)
2.5