C6L-100-1-80 マイナスビット(ロング) PB SWISS TOOLS 19173437

マイナスビット(ロング)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19173437 品番C6L-100-1-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のロングマイナスビットです。

先端形状マイナス 全長(mm)95 質量(g)10 軸長(mm)80 差込角(inch)1/4(6.3mm)hex 刃先厚(mm)0.5 刃先幅寸法(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19173437
2018-01-19
用途:
マイナスネジ作業
Pianohaus Handkerner 様 (卸売・小売業)

別な同社のマイナスドライバーも長年使用しているので、細軸の長いビットは自分の仕事には役にたつ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする