64S-Sis SRAM EXR TICT 19193889

64S-Sis SRAM EXR TICT 19193889
64S-Sis SRAM EXR TICT 19193889
64S-Sis SRAM EXR TICT 19193889
64S-Sis SRAM EXR TICT 19193889
64S-Sis SRAM EXR TICT 19193889
64S-Sis SRAM EXR TICT 19193889
64S-Sis SRAM EXR TICT 19193889
64S-Sis SRAM EXR TICT 19193889
64S-Sis SRAM EXR TICT 19193889

SRAM EXR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様【Close】100.5cm【Length (ft./cm)】6'4" (194)【Line】(MONO)0.8~2.5lb【Rig wt.(g)】0.2~3.5【Section】2pc.注文コード19193889品番64S-Sis
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

瞬時に掛けるハイレスポンスアクション、軽量ジグヘッドから重量級Mキャロまでとリグに合わせた個性あるラインナップ。従来のSicリングよりも薄く、軽くなったSic-Sリングガイドの採用により、操作抵抗を軽減。高弾性カーボンを採用し、特有の反発力による素早いフッキングと魚を掛けた時の粘りあるファイト。また、一から見直したロッドバランスによる高い操作性で 攻撃的に攻められる。テクニックを駆使し、一瞬を逃がさない!エキスパートも納得のアジングロッド新機軸。

仕様【Close】100.5cm【Length (ft./cm)】6'4" (194)【Line】(MONO)0.8~2.5lb【Rig wt.(g)】0.2~3.5【Section】2pc.構造【ティップ】カーボンソリッド自重(g)60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする