3888 スキレット イシガキ産業 19203914 3888 スキレット イシガキ産業 19203914 3888 スキレット イシガキ産業 19203914 3888 スキレット イシガキ産業 19203914

スキレット

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19203914 品番3888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鉄鋳物のフライパンを英語名で「スキレット」と呼びます。
【高い蓄熱性】温度をキープする蓄熱性に優れているから火を止めてもいつまでも熱々。
【時短調理】食材を入れても表面温度が下がりにくく、ステーキのレア焼きなどに最適。
【どんどん使いやすく】使い続けると油がなじみ油膜ができるので、食材がくっつきにくくなります。
【簡単お手入れ】焦げ付かせてもゴシゴシ擦り洗いができ、油を塗れば元通り。

内径×深さ(mm)120×30 質量(kg)0.63 用途ステーキやパエリア、アヒージョ、ホットケーキなど 仕様IH非対応 材質鉄鋳物 サイズ(cm)12 表面処理油焼き(焼き付け塗装)
注意
※電子レンジでは使用できません。ストーブの上では絶対にご使用にならないでください。異常過熱によるやけどの危険があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19203932
2024-02-27
用途:
キャンプの調理に!
サービス業

車中泊キャンプをよくします。今までは小さなフライパンを持って行きましたが、このスキレットがあれば、料理の幅が出ます!満足です。

対象商品:
19203914
2020-05-06
用途:
ウインナーを焼く
サービス業

朝食用のウインナーを焼くためだけに小さい鍋を探していたところお誂え向きのこのスキレットに出逢い、注文しました。
毎日フル回転で活用しています。

対象商品:
19203914
2018-11-04
用途:
にんにく揚げなど料理
農・林・水産業

丁度いい大きさで重宝していますが、意外と重かった。

対象商品:
19203932
2016-11-10
用途:
シーズニングが面倒。

シーズニングさえすればこれに勝るフライパンは無し。

対象商品:
19203923
2016-06-20
用途:
自分用の焼きもの用

油を引き鉄板を温めてから目玉焼き、肉などを焼いて食べています。洗う時も女性に無理がない重さで満足しています。お勧めのスキレットです!

対象商品:
19203932
2016-05-23
用途:
自分用のスキレット

スキレットを加熱しオリーブ油をひいて目玉焼き、また子供の肉料理などで使っています。重さも女性が持てるサイズで鉄分の補給にもなると思います。焦げ付きもなく非常に気にいています。

対象商品:
19203914
2016-08-05
用途:
普段 使い
運輸・通信業

安かったですし
チョイ使いにちょうどいい
大きさです

対象商品:
19203923
2016-01-30
用途:
少ない人数用に便利です
その他業種

二個かいましたがひとつは重ねてふたになります。熱効率が抜群です。このままテーブルにだせるのでかわいいしとてもいいです。持ち手のカバーがあればなおいいですね

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする