フロントフォークブーツ 39mm/STD 2コセット

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19210686 品番HD-03213
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ダイナモデル等、旧車スタイルのカスタムを考えている方へ。

主な適合車種Dyna FXRT 1984-1992年式:91年から適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19210686
2021-04-14
用途:
車両のドレスアップ
その他業種

Vストローム250に取付しました。
フォークブーツを取り付けることで、オフロード感がアップし、インナーチューブの保護もできて一石二鳥です。
このフォークブーツは、Vストのフロントフォークのインナーチューブとアウターケースの外径より、数ミリ大きいサイズですが、付属品のタイラップで問題無く固定できます。
しかしながら、フロントフェンダーの形状が、インナーチューブを保護する様にガードが付いているため、取付したブーツとフロントフェンダーの隙間は、数ミリで、ギリギリ干渉しない状態です。

ちなみに、取付の際には、ブーツのアウターケース取付部分の下端を、アウターケースの形状に合わせて、1cm程度カットしました。

1人が参考にしています
対象商品:
19210686
2017-08-14
用途:
スティードに取付

取り付け前より重量感が出て締った感じが良いですね。
また、紫外線からのシール劣化防止にもなるので大変満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする