KOTO
KOTOの ブレーキ/足廻り関連工具
KOTOの 車用ロックナットレンチ
〈ユニバーサル〉ダブルホーシングナットレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19224722
品番
HW-640
参考基準価格(税別)
¥79,560
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
6角・8角・丸タイプのホーシングナットを脱着できるレンチです。
一ヶ所を廻すだけで開閉するとても軽く使いやすい設計となっています。
セット内容
ロットASSY、横バー、支柱バー、爪調節ボルトASSY、爪(2個)、開き止め板(2個)、開き止め調節ボルトASSY(2個)、丸爪Φ8mm(2個)、丸爪用スクリューボルト(2個)、カラー(2個)、固定ナット(2個)
質量(kg)
4.98
フトコロの深さ(mm)
60
ケース寸法(mm)
225×185×90
適合幅(mm)
(6角用)55〜146、(8角用)51〜142、(丸爪)32〜1233
爪の先端厚さ(mm)
7
差込角(sq.)
3/4