※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SDMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード19234206 品番SDMT 1205 PDR-HQ-M-IC910
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)15 材質IC910 厚さ(mm)5.1 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする