レコードプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19266409 品番GAA4-FRT0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型レコードプレーヤー
ボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能
レコードの送り/戻しもレバー操作で安心
耐久性に優れたダイヤモンド針を採用
5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめる
Bluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめる
Bluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能
3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続

用途レコードプレーヤー フルオート ターンテーブルユニット レコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth シンプル 付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、EPドーナツ盤アダプター 仕様Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10 適合レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応 質量(kg)2.9 ブラック 出力(W)スピーカー:5×2 消費電力(W)13.5 電源ACアダプター (50/60Hz) 定格電圧(V)9 定格電流(A)1.5 機能再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×35×14(ダストカバー解放時高さ:約33.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする