貝印
KHSローズ泡立て
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19268098
品番
DE5858
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ベーシックなサイズの泡立て。
しっかり握れて持ちやすい形状のハンドルです。
素材
網部:18-8ステンレススチール
柄部:ポリプロピレン
その他金属部:ステンレススチール
色
ブラック
質量(g)
55
幅(cm)
6.5
長さ(cm)
28.5
奥行き(cm)
6.5