TM-S245MH-ST(21年モデル) 鯛夢 JACKALL(ジャッカル) 19272456

TM-S245MH-ST(21年モデル) 鯛夢 JACKALL(ジャッカル) 19272456
TM-S245MH-ST(21年モデル) 鯛夢 JACKALL(ジャッカル) 19272456
TM-S245MH-ST(21年モデル) 鯛夢 JACKALL(ジャッカル) 19272456
TM-S245MH-ST(21年モデル) 鯛夢 JACKALL(ジャッカル) 19272456

鯛夢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個継数(本)2(仕舞寸法: 126.0cm)注文コード19272456品番TM-S245MH-ST(21年モデル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

豪胆にして繊細。大鯛の夢を叶える攻めの名竿
初代鯛夢のコンセプトを継承
ダイレクトなフィーリングをもたらす高感度と、積極的に掛けてゆくことができる張りのあるブランクスが特徴の鯛夢シリーズ。初代鯛夢から継承されるコンセプトはそのままに、一から素材・設計を徹底的に見直し、その性能に磨きを掛け生まれ変わりました。
繊細なアタリも逃さない繊細なティップ
ダイレクトな操作性、感度、食い込みの良さをバランス良く実現したカーボンソリッドティップを搭載。水中の僅かな変化をも視覚化することができ、些細な真鯛のアタリも逃さず掛けていくことができます。
千載一遇のチャンスを逃さない強靭なバット
新設計のブランクはリフティングパワーを大幅に向上させており、大鯛であろうとも優位にファイトをこなすことができる強靭なバットを備えています。

仕様Lure Weight:3~15号(推奨8~15号)、Power:MEDIUM HEAVY質量(g)145長さ(m)2.45m継数(本)2(仕舞寸法: 126.0cm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする