JACKALL(ジャッカル)
JACKALL(ジャッカル)の 釣具
JACKALL(ジャッカル)の ロッド、釣り竿
BPM 2pcs
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Power:MEDIUM LIGHT
注文コード
19272675
品番
B2-C65ML(22年モデル)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
2pcs Bass Fishing rod demanded by the times.
仕様
Power:MEDIUM LIGHT
質量(g)
110
長さ(m)
6’5"(1.95m)
寸法(cm)
PCS:2(folding size 101cm)
適合ルアー質量(g)
5/14
適合ライン(lb)
6-14lb
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800