※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSRB-C69SUL(21年モデル) ビンビンスティック RB JACKALL(ジャッカル) 19272867 BSRB-C69SUL(21年モデル) ビンビンスティック RB JACKALL(ジャッカル) 19272867 BSRB-C69SUL(21年モデル) ビンビンスティック RB JACKALL(ジャッカル) 19272867

ビンビンスティック RB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Power:SUPER ULTRA LIGHT 注文コード19272867 品番BSRB-C69SUL(21年モデル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

フィールドと釣法に合わせた"リアルベーシック"
[シンプルなラインナップでフルモデルチェンジ]
鯛ラバのエントリー、レベルアップをサポートするビンビンスティックRB(Real Basic)シリーズが装いを新たにフルモデルチェンジ。ロッドごとにシチュエーションや釣法にマッチする特徴を持たせ、迷いなく選びやすい機種をテーマにラインナップを一新しました。
[ベストセッティングでロッドがサポート]
ロッドがオートマチックに仕事をしてくれる最適なブランクス、ガイド設計。妥協なくテストを積み重ねロッドのしなやかさにしっかり追従するガイドセッティングを追求し、エントリーモデルを思わせない装備と仕上がりに。鯛ラバの経験が少ないアングラーでもロッドがしっかりと機能しサポートします。

仕様Power:SUPER ULTRA LIGHT 質量(g)119 長さ(m)6’9"(2.05m) 継数(本)PCS:2 適合ルアー質量(g)DOTERA MAX 300 適合ライン(lb)PE 0.6〜1.2号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする