※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADX-610ML(23年モデル) アンチョビドライバー エクストロ JACKALL(ジャッカル) 19272989 ADX-610ML(23年モデル) アンチョビドライバー エクストロ JACKALL(ジャッカル) 19272989 ADX-610ML(23年モデル) アンチョビドライバー エクストロ JACKALL(ジャッカル) 19272989

アンチョビドライバー エクストロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Power:MEDIUM LIGHT 注文コード19272989 品番ADX-610ML(23年モデル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

最先端の剛性と感度を融合したタチウオ ジギング専用ロッド
[しなやかで強靭なブランクを生み出すEXTRO構造]
通常のチューブラー(中空)構造とは一線を画す超厚巻のローテーパー構造。先端直径がシャープペンシルの芯ほどの極細マンドレル(ロッドの芯材)に薄手のカーボンプリレグを多重に巻きつけて成形。剛性とトルクフルなパワーを実現しました。
[高弾性カーボン&チューブラー仕様]
高弾性カーボン&チューブラ仕様により、適度な張りが加わることで感度も向上。
ルアー操作時にジグが飛び過ぎないようにしなやか曲がり、絶妙な食わせの間を与えます。
[各種アンチョビメタルに対応]
太刀魚専用メタルジグ「アンチョビメタル」TYPE ZERO、TYPE T、TYPE U、TYPE Vに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感して頂けます。

仕様Power:MEDIUM LIGHT 長さ(m)6'10" 継数(本)PCS:2 適合ルアー質量(g)MAX 200 適合ライン(号)PE#1.0〜 1.5号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする