※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
継数(本)2(並継)
注文コード19273129
品番CiAN-106XXH
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
磯へ挑む、熱きアングラーたちへ
[暴れ狂う青物を制圧する本格派]
用途に合わせ、スペックごとに大きく性格を変えて設計したティップ〜ベリー部、そして掛けた瞬間のファーストランから、瀬際の最後の攻防までを制する強靭なベリー〜バット部を擁した本格派ロッド。荒磯に潜む大型魚へのアプローチをアシストし、極限のファイトを有利に運びます。
[スタイルやエリアに合わせて選択できるラインナップ]
ジグ/プラグ兼用・モンスター対応と、スペックそれぞれにはっきりと特徴を持たせたラインナップ。アングラー各々のスタイルやエリアごとの地形、対象魚に合わせた1本を選択できます。
[最新テクノロジーを駆使した独自設計]
ブランクは東レ(株)の「ナノアロイ(R)」テクノロジー適用樹脂と世界最高クラスの強度をもつカーボン素材「TORAYCA(R) T1100G」に、異なる弾性素材を組み合わせたジャッカル独自の設計。感度、操作性の向上に加え、高い破断強度とパワーを獲得しました。