※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CiAN-100XXH CiAN JACKALL(ジャッカル) 19273138 CiAN-100XXH CiAN JACKALL(ジャッカル) 19273138 CiAN-100XXH CiAN JACKALL(ジャッカル) 19273138 CiAN-100XXH CiAN JACKALL(ジャッカル) 19273138 CiAN-100XXH CiAN JACKALL(ジャッカル) 19273138

CiAN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2(印籠継) 注文コード19273138 品番CiAN-100XXH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は継数など2種類から選べます 他の種類を見る

磯へ挑む、熱きアングラーたちへ
[暴れ狂う青物を制圧する本格派]
用途に合わせ、スペックごとに大きく性格を変えて設計したティップ〜ベリー部、そして掛けた瞬間のファーストランから、瀬際の最後の攻防までを制する強靭なベリー〜バット部を擁した本格派ロッド。荒磯に潜む大型魚へのアプローチをアシストし、極限のファイトを有利に運びます。
[スタイルやエリアに合わせて選択できるラインナップ]
ジグ/プラグ兼用・モンスター対応と、スペックそれぞれにはっきりと特徴を持たせたラインナップ。アングラー各々のスタイルやエリアごとの地形、対象魚に合わせた1本を選択できます。
[最新テクノロジーを駆使した独自設計]
ブランクは東レ(株)の「ナノアロイ(R)」テクノロジー適用樹脂と世界最高クラスの強度をもつカーボン素材「TORAYCA(R) T1100G」に、異なる弾性素材を組み合わせたジャッカル独自の設計。感度、操作性の向上に加え、高い破断強度とパワーを獲得しました。

用途対象魚:〜15kgクラスの大型青物 仕様Power:Extra×2 Heavy 質量(g)433 長さ(m)10’ 継数(本)2(印籠継) 適合ルアー質量(g)JI : MAX 150 PLU : MAX 130 適合ライン(号)PE:MAX #6号 (DRAG:MAX 10kg)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする