バンブルズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Power:#2Power-Slow Action 注文コード19273199 品番BB-C62-2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ビッグフィッシュを狙い撃つ!オフショアジギング対応ロッド
オフショアジギングロッド”BamBluz/バンブルズ”は、スローなベイトキャスティングタックルによるジギングから、高速リトリーブやジャークに対応できるスピニングタックルでのジギングまで、様々なシチュエーションとターゲットに対応。
ブランクスは中・低弾性カーボンをメインで使用し、アクション入力時にジグを弾きすぎることなくロッドのしなりを活かし、ジグ本来のアクションを引き出すことを容易にしました。ジャーキングのテンポも把握しやすくなっており、ジギングエントリーの方から上級者の方まで幅広くお使いいただけます。

仕様Power:#2Power-Slow Action 長さ(m)6'2"(1.88m) 継数(本)1本 適合ルアー質量(g)MAX160 適合ライン(号)PE MAX 2.5号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする