曜日別特売
BBRB-SLJ-S63L バンブルズ RB JACKALL(ジャッカル) 19273260

BBRB-SLJ-S63L バンブルズ RB JACKALL(ジャッカル) 19273260
BBRB-SLJ-S63L バンブルズ RB JACKALL(ジャッカル) 19273260
BBRB-SLJ-S63L バンブルズ RB JACKALL(ジャッカル) 19273260

バンブルズ RB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様Power:LIGHT注文コード19273260品番BBRB-SLJ-S63L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ジギングロッドのスタートライン
[多様な進化を遂げたジギングを広くカバー]
ジギング、ライトジギング、SLJ、スロージギングの4つのカテゴリーで各地域や海域によって多様な進化を遂げた現代のジギングをカバーする11機種のラインナップ。スタイルに合ったロッドが見つかります。
[あらゆるジギングのターゲットを網羅]
鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐に渡るオフショアのジギング。BamBluzRBは幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。
[各バンブルズジグに対応]
現在発売中のバンブルズジグショート、セミロング、スロー、SLJに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感していただけます。

仕様Power:LIGHT質量(g)108長さ(m)6’3”(1.91m)継数(本)2適合ルアー質量(g)MAX 120適合ライン(号)PE MAX #1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする