バンブルズ RB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Power:3 注文コード19273269 品番BBRB-SJ-C633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ジギングロッドのスタートライン
[多様な進化を遂げたジギングを広くカバー]
ジギング、ライトジギング、SLJ、スロージギングの4つのカテゴリーで各地域や海域によって多様な進化を遂げた現代のジギングをカバーする11機種のラインナップ。スタイルに合ったロッドが見つかります。
[あらゆるジギングのターゲットを網羅]
鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐に渡るオフショアのジギング。BamBluzRBは幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。
[各バンブルズジグに対応]
現在発売中のバンブルズジグショート、セミロング、スロー、SLJに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感していただけます。

仕様Power:3 質量(g)127 長さ(m)6’3”(1.91m) 継数(本)2 適合ルアー質量(g)MAX 250 適合ライン(号)PE MAX #2.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする