※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード19273305品番BZ-130M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
未踏のゾーンへ導く”13ft”
[超ロングレングスが更なる遠投を可能に]
全長13ft(約4m弱)の圧倒的なリーチは、届きそうで届かなかった遥か沖のナブラをも射程に入れることができます。長尺でありながらも、ルアーを弾き飛ばすための張りと、青物とのファイトを可能にするパワー、その長さを感じさせない軽快な使用感を持ち合わせます。
[ショアキャスティングゲームに対応]
ロッドの長さとティップベリーのしなやかさは、巻物系のルアーにベストマッチ。ジェットローはもちろん、鉄板バイブ・ミノー・ペンシル・ポッパー等のプラグ全般と、ブレードジグ等のただ巻き系ジグの操作に対応します。堤防・サーフにおける青物/サゴシ/フラットフィッシュ等を狙ったショアキャスティングゲームに最適です。
[テレスコピック(振り出し)仕様]
持ち運びや車への積載に便利なテレスコピック仕様を採用。仕舞寸法118cmで高い携行性を実現します。また、デリケートなティップ部へのダメージを抑える専用ティップカバーと、リールを付けたままでも収納可能なロッドカバー付きです。