※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSP-C510XSUL ビンビンスティック SUPREME JACKALL(ジャッカル) 19273330 BSP-C510XSUL ビンビンスティック SUPREME JACKALL(ジャッカル) 19273330 BSP-C510XSUL ビンビンスティック SUPREME JACKALL(ジャッカル) 19273330

ビンビンスティック SUPREME

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Power:EXTRA SUPER ULTRA LIGHT 注文コード19273330 品番BSP-C510XSUL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

常識を凌駕するシリーズ最高峰
[繊細なティップを搭載&オールチューブラ仕様]
しなやかでありながら柔らかい繊細なティップを搭載したオールチューブラ仕様。魚が追尾してきた時のちょっとした違和感や小さなアタリをも、感じて掛けることができる超高感度設計です。
[超軽量&超高強度を実現]
ブランクは航空・宇宙用途にも用いられる東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジー適用樹脂と世界最高クラスの強度をもつカーボン素材TORAYCA(R) T1100Gに、異なる弾性素材を組み合わせた独自設計。
軽量かつ高強度を実現する革新的素材に加え、オリジナルのブランク設計により、タイラバゲームに不可欠な「操作性・高感度」を高次元で共立します。

仕様Power:EXTRA SUPER ULTRA LIGHT 質量(g)96.5 長さ(m)5'10"/1.78m 継数(本)2 適合ルアー質量(g)MAX 120 適合ライン(号)PE 0.6〜1.0号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする