※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSP-S59UL ビンビンスティック SUPREME JACKALL(ジャッカル) 19273375 BSP-S59UL ビンビンスティック SUPREME JACKALL(ジャッカル) 19273375 BSP-S59UL ビンビンスティック SUPREME JACKALL(ジャッカル) 19273375

ビンビンスティック SUPREME

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Power:ULTRA LIGHT サイズ(号)- 注文コード19273375 品番BSP-S59UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は仕様・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

常識を凌駕するシリーズ最高峰
[繊細なティップを搭載&オールチューブラ仕様]
しなやかでありながら柔らかい繊細なティップを搭載したオールチューブラ仕様。魚が追尾してきた時のちょっとした違和感や小さなアタリをも、感じて掛けることができる超高感度設計です。
[超軽量&超高強度を実現]
ブランクは航空・宇宙用途にも用いられる東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジー適用樹脂と世界最高クラスの強度をもつカーボン素材TORAYCA(R) T1100Gに、異なる弾性素材を組み合わせた独自設計。
軽量かつ高強度を実現する革新的素材に加え、オリジナルのブランク設計により、タイラバゲームに不可欠な「操作性・高感度」を高次元で共立します。

仕様Power:ULTRA LIGHT 長さ(m)5'9"/1.75m サイズ(号)- 継数(本)2 適合ルアー質量(g)MAX 60 適合ライン(号)PE 0.6〜1.0号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする